Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-SPO 127K-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-SPO_127K-FI_536581.jpg
LH-SPO_127K-FI_536581.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-SPO 127K-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-SPO 127K-FI
EAN/GTIN:
     4047526536589
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 3,82 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 750
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
3,82
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
750
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle polyamid 125mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301LH-SPO 127K-FI, LH-SPO 127K-FI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
Frei Haus
ab € 185,66*
€ 225,09*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 228,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.