Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-SETH 125K-ST BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-SETH_125K-ST_051581.jpg
LH-SETH_125K-ST_051581.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-SETH 125K-ST
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-SETH 125K-ST
EAN/GTIN:
     4047526051587
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit stahlgeschweißtem RadkörperGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie SETHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: dickwandiges Stahlblech, dreifach verschweißt, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 4,2 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
4,2
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
Frei Haus
ab € 229,07*
€ 276,83*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,92*
€ 309,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.