Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-SE 160K-IS BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-SE_160K-IS_700963.jpg
LH-SE_160K-IS_700963.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-SE 160K-IS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-SE 160K-IS
EAN/GTIN:
     4047526700966
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'ideal-stop', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-RadkörperGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie SEReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazitSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: anthrazit Gesamthöhe mm: 219 Gewicht kg: 5,128 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
anthrazit
Gesamthöhe mm:
219
Gewicht kg:
5,128
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle 160 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301LH-SE 160K-IS, LH-SE 160K-IS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,14*
€ 375,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.