Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-POEV 100KD-1-ST-SB BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-POEV_100KD-1-ST-SB_851751.jpg
LH-POEV_100KD-1-ST-SB_851751.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-POEV 100KD-1-ST-SB
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-POEV 100KD-1-ST-SB
EAN/GTIN:
     4047526183622
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-top"; Rad: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll", sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend, auf den Radkörper aufvulkanisiert.; Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”.; Laufbelagsfarbe: blau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufvulkanisiert.; Radkörperfarbe; schwarz; Gehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit schwerer Gabel und Anschraubplatte, mit sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen, dadurch besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 45 Belagshärte: 65° Shore A Gesamthöhe: 140 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 38 Plattengröße: 100 x 85 Rad-Ø: 100 Schraublochentfernung: 80 x 60 Schraubloch-Ø: 9 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
45
Belagshärte:
65° Shore A
Gesamthöhe:
140
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
38
Plattengröße:
100 x 85
Rad-Ø:
100
Schraublochentfernung:
80 x 60
Schraubloch-Ø:
9
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, LH-POEV 100KD-1-ST-SB, 301LH-POEV 100KD-1-ST-SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.