Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-ALEV 160K-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-ALEV_160K-FI_562173.jpg
LH-ALEV_160K-FI_562173.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-ALEV 160K-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-ALEV 160K-FI
EAN/GTIN:
     4047526562175
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 202 Gewicht kg: 4,24 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
202
Gewicht kg:
4,24
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle 160 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301LH-ALEV 160K-FI, LH-ALEV 160K-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.