Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-ALEV 127K-FI-SG BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-ALEV_127K-FI-SG_632687.jpg
LH-ALEV_127K-FI-SG_632687.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-ALEV 127K-FI-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-ALEV 127K-FI-SG
EAN/GTIN:
     4047526632687
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grauGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 3,978 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
3,978
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 125mm 300kg, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, LH-ALEV 127K-FI-SG, 301LH-ALEV 127K-FI-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.