| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301LEZ-VE 80R-FI-SG Herst.-Nr.: LEZ-VE 80R-FI-SG EAN/GTIN: 4047526632069 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie LEZStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungStahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichertRad: Serie VEReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlosFelge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Gesamthöhe mm: 102 Gewicht kg: 0,78 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 25 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 50 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Zapfen | Belagshärte: | 80 Shore A | Farbe Laufbelag: | grau | Gesamthöhe mm: | 102 | Gewicht kg: | 0,78 | Lagerart: | Rollenlager | Material Laufbelag: | Gummi | Material Radkörper: | Stahlblech | Produkttyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Radbreite: | 25 | Rad-Ø: | 80 | spurlos: | x | Temperaturbeständigkeit max °C: | 80 | Temperaturbeständigkeit min °C: | -25 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEZ-VE 80R-FI-SG, 301LEZ-VE 80R-FI-SG |
| | |
| |