| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301L-VW 162R-ST Herst.-Nr.: L-VW 162R-ST EAN/GTIN: 4047526561819 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VWReifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CRad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem ReifenfußPannensichere Alternative für LufträderTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 50 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 3,194 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 40 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 70 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Anschraubplatte | Belagshärte: | 50 Shore A | Farbe Laufbelag: | schwarz | Farbe Radkörper: | silber | Gesamthöhe mm: | 195 | Gewicht kg: | 3,194 | Lagerart: | Rollenlager | Material Laufbelag: | Gummi | Material Radkörper: | Stahlblech | Plattenmaße mm: | 140 x 110 | Produkttyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Radbreite: | 40 | Rad-Ø: | 160 | Temperaturbeständigkeit max °C: | 70 | Temperaturbeständigkeit min °C: | -25 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 301L-VW 162R-ST, L-VW 162R-ST |
| | |
| |