Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-VPP 82G-ST BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-VPP_82G-ST_292979.jpg
L-VPP_82G-ST_292979.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-VPP 82G-ST
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-VPP 82G-ST
EAN/GTIN:
     4047526292973
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 80mm elas...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 80mm
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-top"; Rad: Aus Standard-Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend, PAK konform gemäß EU-Richtlinie 2005/69/EG.; Laufbelag: Aus Standard-Vollgummi.; Laufbelagsfarbe: schwarz; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufgepresst.; Radkörperfarbe; dunkelgrau; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.Technische Eigenschaften: Ausladung: 38 Belagshärte: 80° Shore A Gesamthöhe: 102 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 32 Plattengröße: 100 x 85 Rad-Ø: 80 Schraublochentfernung: 80 x 60 Schraubloch-Ø: 9 Stückgewicht: 0,845 Temperaturbeständigkeit bis: 60 Temperaturbeständigkeit von: -20
Weitere Informationen:
Ausladung:
38
Belagshärte:
80° Shore A
Gesamthöhe:
102
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
32
Plattengröße:
100 x 85
Rad-Ø:
80
Schraublochentfernung:
80 x 60
Schraubloch-Ø:
9
Stückgewicht:
0,845
Temperaturbeständigkeit bis:
60
Temperaturbeständigkeit von:
-20
Weitere Suchbegriffe: 301L-VPP 82G-ST, L-VPP 82G-ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.