Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-VPP 100G-FI-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-VPP_100G-FI-FA_606871.jpg
L-VPP_100G-FI-FA_606871.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-VPP 100G-FI-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-VPP 100G-FI-FA
EAN/GTIN:
     4047526606879
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPPReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,855 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 30 Rad-Ø: 100 Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 70
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,855
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
30
Rad-Ø:
100
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
70
Weitere Suchbegriffe: L-VPP 100G-FI-FA, 301L-VPP 100G-FI-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.