Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-V 252R-EL BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-V_252R-EL_091264.jpg
L-V_252R-EL_091264.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-V 252R-EL
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-V 252R-EL
EAN/GTIN:
     4047526107352
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle vollgummi stahlfelge
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Zentrisch gepresste AusführungTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 295 Gewicht kg: 6,605 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 175 x 175 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 60 Rad-Ø: 250 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 295
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
295
Gewicht kg:
6,605
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
175 x 175
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
60
Rad-Ø:
250
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
295
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen gummiräder, 301L-V 252R-EL, L-V 252R-EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.