Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-POEV 80KD-SB-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-POEV_80KD-SB-FA_850480.jpg
L-POEV_80KD-SB-FA_850480.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-POEV 80KD-SB-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-POEV 80KD-SB-FA
EAN/GTIN:
     4047526166205
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte; Rad: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll", sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend, auf den Radkörper aufvulkanisiert.; Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”.; Laufbelagsfarbe: blau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufvulkanisiert.; Radkörperfarbe; schwarz; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 38 Belagshärte: 65° Shore A Gesamthöhe: 102 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 32 Plattengröße: 100 x 85 Rad-Ø: 80 Schraublochentfernung: 80 x 60 Schraubloch-Ø: 9 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
38
Belagshärte:
65° Shore A
Gesamthöhe:
102
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
32
Plattengröße:
100 x 85
Rad-Ø:
80
Schraublochentfernung:
80 x 60
Schraubloch-Ø:
9
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: blickle lkra-vpa80k lenkrolle ø: 80 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301L-POEV 80KD-SB-FA, L-POEV 80KD-SB-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.