Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-ALEV 200K-FI-SG BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-ALEV_200K-FI-SG_613133.jpg
L-ALEV_200K-FI-SG_613133.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-ALEV 200K-FI-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-ALEV 200K-FI-SG
EAN/GTIN:
     4047526613136
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grauGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 3,681 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
3,681
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 200 x 50 mm mit tpe-bereifung, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, L-ALEV 200K-FI-SG, 301L-ALEV 200K-FI-SG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
91
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 182,38*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,28*
€ 203,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.