Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-ALEV 150K-ST-SG BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-ALEV_150K-ST-SG_645341.jpg
L-ALEV_150K-ST-SG_645341.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-ALEV 150K-ST-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-ALEV 150K-ST-SG
EAN/GTIN:
     4047526645342
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grauGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 3,18 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
3,18
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Weitere Suchbegriffe: blickle lenkrolle mit anschraubplatte, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, L-ALEV 150K-ST-SG, 301L-ALEV 150K-ST-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.