Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GTHN 302/40H7 BLICKLE Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTHN_302_40H7_462465.jpg
GTHN_302_40H7_462465.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GTHN 302/40H7
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GTHN 302/40H7
EAN/GTIN:
     4047526462468
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster GraugussAchsbohrung und Nabennut nach DIN 6885lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 40 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 13,494 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Nabennut Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 80 Produkttyp: Antriebsrad Radbreite: 80 Rad-Ø: 300 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 2100 Achslochdurchmesser: 40 mm Nabenlänge: 80 mm Typ: Antriebsrad Rad Durchmesser: 300 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 2100 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
40 mm
Achsloch-Ø mm:
40
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
13,494
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Nabennut
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
80 mm
Nabenlänge mm:
80
Produkttyp:
Antriebsrad
Rad Durchmesser:
300 mm
Radbreite:
80
Rad-Ø:
300
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
2100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
2100 kg
Typ:
Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: 301GTHN 302/40H7, GTHN 302/40H7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
Frei Haus
ab € 357,22*
€ 424,30*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,11*
€ 429,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,00*
€ 510,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,09*
€ 502,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,78*
€ 484,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,73*
€ 467,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.