Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GTH 175/25K BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Extrathane, mit Guss-Radkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTH_175_25K_266569.jpg
GTH_175_25K_266569.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GTH 175/25K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GTH 175/25K
EAN/GTIN:
     4047526266561
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster Graugussmit Schmiernippellackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 3,486 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 175 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 875 Achslochdurchmesser: 25 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 175 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 875 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
3,486
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
175 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
175
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
875
Tragfähigkeit bei 4km/h:
875 kg
Typ:
Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 141,95*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,05*
€ 144,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.