Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GTH 150X55/25-59K BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Extrathane, mit Guss-Radkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTH_150x55_25-59K_470153.jpg
GTH_150x55_25-59K_470153.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GTH 150X55/25-59K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GTH 150X55/25-59K
EAN/GTIN:
     4047526470159
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster Graugussmit Schmiernippellackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 92 Shore A Einspannlänge mm: 59 Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 3,05 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 57 Produkttyp: Stützrad für Flurförderzeuge Radbreite: 55 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 850 Achslochdurchmesser: 25 mm Einspannlänge: 59 mm Kugellager Typ: 6205 ZZ Nabenlänge: 57 mm Typ: Stützrad für Flurförderzeuge Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 850 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
92 Shore A
Einspannlänge:
59 mm
Einspannlänge mm:
59
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
3,05
kontaktverfärbungsfrei:
x
Kugellager Typ:
6205 ZZ
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
57 mm
Nabenlänge mm:
57
Produkttyp:
Stützrad für Flurförderzeuge
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
55
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
850
Tragfähigkeit bei 4km/h:
850 kg
Typ:
Stützrad für Flurförderzeuge
Weitere Suchbegriffe: blickle schwerlastrad bh-gth 160k, polyurethan reifen, polyurethanrad 150 mm durchmesser, GTH 150X55/25-59K, 301GTH 150X55/25-59K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 143,91*
€ 177,94*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 201,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.