Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GSTN 402/50H7 BLICKLE Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSTN_402_50H7_754406.jpg
GSTN_402_50H7_754406.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GSTN 402/50H7
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GSTN 402/50H7
EAN/GTIN:
     4047526113629
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore Asehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelagsehr bodenschonend, geräuscharmer Laufgeringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster GraugussAchsbohrung und Nabennut nach DIN 6885lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 50 Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: grün Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 19,1 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Nabennut Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 80 Produkttyp: Antriebsrad Radbreite: 80 Rad-Ø: 400 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 2100 Achslochdurchmesser: 50 mm Nabenlänge: 80 mm Typ: Antriebsrad Rad Durchmesser: 400 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 2100 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
50 mm
Achsloch-Ø mm:
50
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
grün
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
19,1
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Nabennut
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
80 mm
Nabenlänge mm:
80
Produkttyp:
Antriebsrad
Rad Durchmesser:
400 mm
Radbreite:
80
Rad-Ø:
400
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
2100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
2100 kg
Typ:
Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethanrad d 400mm, polyurethan reifen, 301GSTN 402/50H7, GSTN 402/50H7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,38*
€ 1.445,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,89*
€ 1.436,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,06*
€ 1.366,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,83*
€ 1.319,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,23*
€ 1.256,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.