Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GSPO 50/15K BLICKLE Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSPO_50_15K_745213.jpg
GSPO_50_15K_745213.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GSPO 50/15K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GSPO 50/15K
EAN/GTIN:
     4047526110505
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
Schwerlast-Rad aus GusspolyamidRad:hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore Dextrem hohe Tragfähigkeitsehr geringer Roll- und Schwenkwiderstandleichter Lauf auf glatten Bödensehr abriebfestFarbe natur-beigeSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medienreduzierte FeuchtigkeitsaufnahmeTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Cbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenPrüfung der Tragfähigkeit nach DIN EN 12532 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeidenTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 15 Belagshärte: 80 Shore D Farbe Laufbelag: natur-beige Farbe Radkörper: natur-beige Gewicht kg: 0,129 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Nabenlänge mm: 35 Produkttyp: Rad Radbreite: 32 Rad-Ø: 50 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250 Achslochdurchmesser: 15 mm Nabenlänge: 35 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 50 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 250 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
15 mm
Achsloch-Ø mm:
15
Belagshärte:
80 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-beige
Farbe Radkörper:
natur-beige
Gewicht kg:
0,129
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Gusspolyamid
Nabenlänge:
35 mm
Nabenlänge mm:
35
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
50 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
50
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Tragfähigkeit bei 4km/h:
250 kg
Typ:
Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.