Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GBN 500/80H7 BLICKLE Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBN_500_80H7_754367.jpg
GBN_500_80H7_754367.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GBN 500/80H7
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GBN 500/80H7
EAN/GTIN:
     4047526113322
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d 400mm
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore Asehr geringer Rollwiderstandhohe dynamische Belastbarkeitsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster GraugussAchsbohrung und Nabennut nach DIN 6885lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CDeutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne HindernisseTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 80 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 44,66 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Nabennut Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 100 Produkttyp: Antriebsrad Radbreite: 100 Rad-Ø: 500 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 4500 Achslochdurchmesser: 70 mm Nabenlänge: 100 mm Typ: Antriebsrad Rad Durchmesser: 400 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 3400 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
70 mm
Achsloch-Ø mm:
80
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
44,66
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Nabennut
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
100 mm
Nabenlänge mm:
100
Produkttyp:
Antriebsrad
Rad Durchmesser:
400 mm
Radbreite:
100
Rad-Ø:
500
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
4500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
3400 kg
Typ:
Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, 301GBN 500/80H7, GBN 500/80H7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.376,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,48*
€ 1.872,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,59*
€ 1.851,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,71*
€ 1.748,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,36*
€ 1.690,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,50*
€ 1.638,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.