Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GBN 150/30H7 BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBN_150_30H7_754344.jpg
GBN_150_30H7_754344.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GBN 150/30H7
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GBN 150/30H7
EAN/GTIN:
     4047526113117
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore Asehr geringer Rollwiderstandhohe dynamische Belastbarkeitsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster GraugussAchsbohrung und Nabennut nach DIN 6885lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CDeutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne HindernisseTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 30 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 2,263 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Nabennut Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Antriebsrad Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 700
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
30
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
2,263
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Nabennut
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Antriebsrad
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
Frei Haus
ab € 132,27*
€ 163,84*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,55*
€ 186,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.