Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BTH 200X60/150 BLICKLE Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Extrathane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTH_200x60_150_755708.jpg
BTH_200x60_150_755708.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BTH 200X60/150
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BTH 200X60/150
EAN/GTIN:
     4047526116460
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Polyurethan-Reifen
Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®Laufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlbandfür Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11Sonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Gewicht kg: 2,545 kontaktverfärbungsfrei: x Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Stahlband Produkttyp: Bandage Radbreite: 60 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1200 Typ: Bandage Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1200 kg
Weitere Informationen:
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Gewicht kg:
2,545
kontaktverfärbungsfrei:
x
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Stahlband
Produkttyp:
Bandage
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
60
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1200 kg
Typ:
Bandage
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, 301BTH 200X60/150, BTH 200X60/150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 120,03*
€ 148,12*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,42*
€ 161,47*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 196,36*
€ 238,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.