Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSD-GST 202K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSD-GST_202K_754216.jpg
BSD-GST_202K_754216.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSD-GST 202K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSD-GST 202K
EAN/GTIN:
     4047526112400
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BSDbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei bzw. lackiert rotRad: Serie GSTLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 160 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CBockrollen: Lange Plattenseite parallel zur RadachseTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: grün Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 280 Gewicht kg: 26 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 255 x 200 Produkttyp: Doppel-Bockrolle Radbreite: 80 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 2400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 280 mm Plattenmaße: 255 x 200 mm Typ: Doppel-Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 2400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
grün
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
280 mm
Gesamthöhe mm:
280
Gewicht kg:
26
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
255 x 200 mm
Plattenmaße mm:
255 x 200
Produkttyp:
Doppel-Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
80
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
2400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
2400 kg
Typ:
Doppel-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,56*
€ 1.199,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,90*
€ 1.188,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,73*
€ 1.136,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,74*
€ 1.095,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,73*
€ 1.033,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.