Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSD-GST 150K-35 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSD-GST_150K-35_754214.jpg
BSD-GST_150K-35_754214.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSD-GST 150K-35
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSD-GST 150K-35
EAN/GTIN:
     4047526112387
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BSDbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei bzw. lackiert rotRad: Serie GSTLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 160 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CBockrollen: Lange Plattenseite parallel zur RadachseTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: grün Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 215 Gewicht kg: 8,74 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 175 x 140 Produkttyp: Doppel-Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1100 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 215 mm Plattenmaße: 175 x 140 mm Typ: Doppel-Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1100 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
grün
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
215 mm
Gesamthöhe mm:
215
Gewicht kg:
8,74
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
175 x 140 mm
Plattenmaße mm:
175 x 140
Produkttyp:
Doppel-Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1100 kg
Typ:
Doppel-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,45*
€ 583,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,10*
€ 561,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,40*
€ 552,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,01*
€ 537,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,43*
€ 519,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.