Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSD-GSPO 150K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSD-GSPO_150K_618926.jpg
BSD-GSPO_150K_618926.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSD-GSPO 150K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSD-GSPO 150K
EAN/GTIN:
     4047526618926
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle, Schwerlast-Rad aus GusspolyamidGehäuse: Serie BSDbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei bzw. lackiert rotRad: Serie GSPOhochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beigeSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medienreduzierte FeuchtigkeitsaufnahmeTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Cbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenBockrollen: Lange Plattenseite parallel zur RadachseTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore D Farbe Laufbelag: natur-beige Farbe Radkörper: natur-beige Gesamthöhe mm: 230 Gewicht kg: 13,918 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Plattenmaße mm: 255 x 200 Produkttyp: Doppel-Bockrolle Radbreite: 55 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 4500 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 230 mm Plattenmaße: 255 x 200 mm Typ: Doppel-Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 4500 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-beige
Farbe Radkörper:
natur-beige
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
230 mm
Gesamthöhe mm:
230
Gewicht kg:
13,918
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Gusspolyamid
Plattenmaße:
255 x 200 mm
Plattenmaße mm:
255 x 200
Produkttyp:
Doppel-Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
55
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
4500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
4500 kg
Typ:
Doppel-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,59*
€ 1.060,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,54*
€ 1.008,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,36*
€ 957,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,71*
€ 924,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,98*
€ 896,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.