Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BOD-SPO 125K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOD-SPO_125K_610949.jpg
BOD-SPO_125K_610949.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BOD-SPO 125K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BOD-SPO 125K
EAN/GTIN:
     4047526610944
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle, Schwerlast-Rad aus PolyamidGehäuse: Serie BODsolide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CBockrollen: Lange Plattenseite parallel zur RadachseTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 3,052 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Doppel-Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1200 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 170 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Doppel-Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1200 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
170 mm
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
3,052
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Doppel-Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1200 kg
Typ:
Doppel-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.