Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BHF-ALTH 200K-AS BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BHF-ALTH_200K-AS_853747.jpg
BHF-ALTH_200K-AS_853747.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BHF-ALTH 200K-AS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BHF-ALTH 200K-AS
EAN/GTIN:
     4047526210533
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatischGehäuse: Serie BHFstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplatterobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie SchwingenlagerungRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 107 ?Technische Eigenschaften: antistatisch: x Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 265 Gewicht kg: 7,79 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 265 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Gefederte Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 800 kg
Weitere Informationen:
antistatisch:
x
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
265 mm
Gesamthöhe mm:
265
Gewicht kg:
7,79
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Tragfähigkeit bei 4km/h:
800 kg
Typ:
Gefederte Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,94*
€ 585,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,69*
€ 562,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,99*
€ 553,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,85*
€ 535,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,66*
€ 516,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.