Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BHF-ALEV 200K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BHF-ALEV_200K_472555.jpg
BHF-ALEV_200K_472555.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BHF-ALEV 200K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BHF-ALEV 200K
EAN/GTIN:
     4047526472559
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie BHFstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplatterobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie SchwingenlagerungRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 265 Gewicht kg: 8,04 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 265 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Gefederte Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 500 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
265 mm
Gesamthöhe mm:
265
Gewicht kg:
8,04
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
500 kg
Typ:
Gefederte Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,43*
€ 505,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,01*
€ 483,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,82*
€ 481,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,64*
€ 474,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,08*
€ 461,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,29*
€ 404,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.