Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BHF-ALEV 200K-SG BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BHF-ALEV_200K-SG_591966.jpg
BHF-ALEV_200K-SG_591966.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BHF-ALEV 200K-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BHF-ALEV 200K-SG
EAN/GTIN:
     4047526591960
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grauGehäuse: Serie BHFstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplatterobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie SchwingenlagerungRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 265 Gewicht kg: 8,04 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 265 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Gefederte Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 500 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
265 mm
Gesamthöhe mm:
265
Gewicht kg:
8,04
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
500 kg
Typ:
Gefederte Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, bockrolle 200x50mm vollgummi, polyurethan reifen, polyurethanrad 20cm durchmesser, 301BHF-ALEV 200K-SG, BHF-ALEV 200K-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,42*
€ 511,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,74*
€ 493,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,55*
€ 492,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 407,23*
€ 484,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,11*
€ 468,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,91*
€ 453,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.