Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-ALTH 200K-AS BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-ALTH_200K-AS_558379.jpg
BH-ALTH_200K-AS_558379.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-ALTH 200K-AS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-ALTH 200K-AS
EAN/GTIN:
     4047526558376
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatischGehäuse: Serie BHStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und BodenplatteRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 107 ?Technische Eigenschaften: antistatisch: x Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 2,852 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 245 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 800 kg
Weitere Informationen:
antistatisch:
x
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
245 mm
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
2,852
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Tragfähigkeit bei 4km/h:
800 kg
Typ:
Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.