Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-GEV 200K-TMR BLICKLE Bockrolle mit Totmannbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-GEV_200K-TMR_842752.jpg
B-GEV_200K-TMR_842752.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-GEV 200K-TMR
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-GEV 200K-TMR
EAN/GTIN:
     4047526123031
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Totmannbremse, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie GEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: robuster Grauguss, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CBetätigungsweg: ca. 10–12 mmBetätigungswinkel: ca. 13°–15°Betätigungskraft: Bremskraft: > 500 NArtikel-Nr. muss durch die Endung L bzw. R für linke oder rechte Ausführung ergänzt werden.Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 5,17 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 600 Feststeller: Trommelbremse Gesamthöhe: 235 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 600 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
Trommelbremse
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
5,17
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
600
Tragfähigkeit bei 4km/h:
600 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, bockrolle ø200 x 50 600kg, polyurethan reifen, polyurethanrad 20cm durchmesser, B-GEV 200K-TMR, 301B-GEV 200K-TMR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,29*
€ 358,69*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,83*
€ 365,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,74*
€ 435,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.