Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-ALTH 150K-AS BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ALTH_150K-AS_656850.jpg
B-ALTH_150K-AS_656850.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-ALTH 150K-AS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-ALTH 150K-AS
EAN/GTIN:
     4047526656850
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatischGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 107 ?Technische Eigenschaften: antistatisch: x Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 1,774 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 190 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
antistatisch:
x
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
190 mm
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
1,774
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 11 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.