Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301ALTH 200/25K BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Extrathane, mit Alu-Radkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALTH_200_25K_385195.jpg
ALTH_200_25K_385195.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301ALTH 200/25K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALTH 200/25K
EAN/GTIN:
     4047526385194
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gewicht kg: 1,481 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800 Achslochdurchmesser: 25 mm autoklaventauglich: ja Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 800 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gewicht kg:
1,481
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Tragfähigkeit bei 4km/h:
800 kg
Typ:
Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.