Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301ALTH 180X50/25-50K BLICKLE Frontrad für Gabelhubwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALTH_180x50_25-50K_470260.jpg
ALTH_180x50_25-50K_470260.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301ALTH 180X50/25-50K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALTH 180X50/25-50K
EAN/GTIN:
     4047526470265
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 92 Shore A Einspannlänge mm: 50 Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gewicht kg: 1,235 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Frontrad für Flurförderzeuge Radbreite: 50 Rad-Ø: 180 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 700 Achslochdurchmesser: 25 mm autoklaventauglich: ja Einspannlänge: 50 mm Kugellager Typ: 6005 ZZ Nabenlänge: 60 mm Typ: Frontrad für Flurförderzeuge Rad Durchmesser: 180 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 700 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
92 Shore A
Einspannlänge:
50 mm
Einspannlänge mm:
50
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gewicht kg:
1,235
kontaktverfärbungsfrei:
x
Kugellager Typ:
6005 ZZ
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Frontrad für Flurförderzeuge
Rad Durchmesser:
180 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
180
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
700
Tragfähigkeit bei 4km/h:
700 kg
Typ:
Frontrad für Flurförderzeuge
Weitere Suchbegriffe: blickle schwerlastrad bh-gth 160k, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, ALTH 180X50/25-50K, 301ALTH 180X50/25-50K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,29*
€ 112,06*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 113,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.