Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301ALTH 150/20K-AS BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Extrathane, mit Alu-Radkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALTH_150_20K-AS_593020.jpg
ALTH_150_20K-AS_593020.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301ALTH 150/20K-AS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALTH 150/20K-AS
EAN/GTIN:
     4047526593025
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®.; Laufbelagsfarbe: grau; Radkörper: Aus Aluminium-Druckguss. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; silbergrau; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 92° Shore A Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Rad-Ø: 150 Stückgewicht: 1,004 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25 Achslochdurchmesser: 20 mm antistatisch: ja autoklaventauglich: ja Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau kontaktverfärbungsfrei: ja Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Radbreite: 50 mm Rad Durchmesser: 150 mm spurlos: ja Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 650 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
antistatisch:
ja
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
92° Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
kontaktverfärbungsfrei:
ja
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Nabenlänge:
60 mm
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Rad-Ø:
150
spurlos:
ja
Stückgewicht:
1,004
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Tragfähigkeit bei 4km/h:
650 kg
Typ:
Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,20*
€ 112,10*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 113,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.