Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291XR 59.70X5.33 Quad-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
328da78bd40612cbe6eef009a0c3aabb_600_600
2eedcef3f50188bfdd4697dd824f2dab_600_600
8a35b3a11bbb4ac38bab62b68b3bcba4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291XR 59.70X5.33
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67128015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Bauart: XR Außendurchmesser D: 70,36 mm Stärke s: 5,33 mm Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Quad-Ring Innendurchmesser d: 59,7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
70,36 mm
Bauart:
XR
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
59,7 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
5,33 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Quad-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, X-Ring, o-ring 59,7 x 5,33 mm nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, XR 59.70X5.33, X-RING, 291XR 59.70X5.33, VIERLIPPENDICHTUNG, 67128015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0467*
€ 3,62557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0367*
€ 3,61367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9367*
€ 3,49467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8467*
€ 3,38757
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 370 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 730 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.