Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291XR 56.52X5.33 Quad-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
328da78bd40612cbe6eef009a0c3aabb_600_600
2eedcef3f50188bfdd4697dd824f2dab_600_600
8a35b3a11bbb4ac38bab62b68b3bcba4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291XR 56.52X5.33
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67128014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Bauart: XR Außendurchmesser D: 67,18 mm Stärke s: 5,33 mm Innendurchmesser d: 56,52 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Typ: Quad-Ring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
67,18 mm
Bauart:
XR
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
56,52 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
5,33 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Quad-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, X-Ring, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, XR 56.52X5.33, 67128014, X-RING, VIERLIPPENDICHTUNG, 291XR 56.52X5.33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,1333*
€ 3,72863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0033*
€ 3,57393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9133*
€ 3,46683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8233*
€ 3,35973
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 370 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.