Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291XR 37.69X3.53 Quad-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
328da78bd40612cbe6eef009a0c3aabb_600_600
2eedcef3f50188bfdd4697dd824f2dab_600_600
8a35b3a11bbb4ac38bab62b68b3bcba4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291XR 37.69X3.53
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67074105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Bauart: XR Außendurchmesser D: 44,75 mm Stärke s: 3,53 mm Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 37,69 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Quad-Ring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
44,75 mm
Bauart:
XR
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
37,69 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
3,53 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Quad-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, X-Ring, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, 67074105, 291XR 37.69X3.53, XR 37.69X3.53, X-RING, VIERLIPPENDICHTUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5133*
€ 1,80083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4533*
€ 1,72943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4033*
€ 1,66993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 990 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.