Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291XR 36.10X3.53 Quad-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
328da78bd40612cbe6eef009a0c3aabb_600_600
2eedcef3f50188bfdd4697dd824f2dab_600_600
8a35b3a11bbb4ac38bab62b68b3bcba4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291XR 36.10X3.53
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67127940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Bauart: XR Außendurchmesser D: 43,16 mm Stärke s: 3,53 mm Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 36,1 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Quad-Ring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
43,16 mm
Bauart:
XR
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
36,1 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
3,53 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Quad-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, X-Ring, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, 291XR 36.10X3.53, X-RING, 67127940, VIERLIPPENDICHTUNG, XR 36.10X3.53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9823*
€ 1,16894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9623*
€ 1,14514
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 310 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 780 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.