Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291XR 26.58X3.53 Quad-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
38359_1702132_0001
38359_1702132_0001
Artikel-Nr.:
     8670-291XR 26.58X3.53
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67068340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
Technische Eigenschaften: Bauart: XR Außendurchmesser D: 33,64 mm Stärke s: 3,53 mm Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 26,58 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Quad-Ring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
33,64 mm
Bauart:
XR
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
26,58 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
3,53 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Quad-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: 291XR 26.58X3.53, 67068340, X-RING, VIERLIPPENDICHTUNG, XR 26.58X3.53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,9843*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9843*
€ 1,17132
pro Stück
ab 28 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 55 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.