Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291XR 24.99X3.53 Quad-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
1673571368c5c30f97f309e9861697ee_600_600
328da78bd40612cbe6eef009a0c3aabb_600_600
2eedcef3f50188bfdd4697dd824f2dab_600_600
8a35b3a11bbb4ac38bab62b68b3bcba4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291XR 24.99X3.53
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67038038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 24,99x3,53
x-ringe nbr
x-ring
Technische Eigenschaften: Bauart: XR Außendurchmesser D: 32,05 mm Stärke s: 3,53 mm Innendurchmesser d: 24,99 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Typ: Quad-Ring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32,05 mm
Bauart:
XR
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
24,99 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
3,53 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Quad-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: 291XR 24.99X3.53, X-RING, XR 24.99X3.53, VIERLIPPENDICHTUNG, 67038038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,6373*
€ 0,75839
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6073*
€ 0,72269
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 730 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.