Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291XR 17.04X3.53 Quad-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
38359_1702132_0001
38359_1702132_0001
Artikel-Nr.:
     8670-291XR 17.04X3.53
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67126943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
Technische Eigenschaften: Bauart: XR Außendurchmesser D: 24,1 mm Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 17,04 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Typ: Quad-Ring Stärke s: 3,53 mm Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
24,1 mm
Bauart:
XR
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
17,04 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
3,53 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Quad-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: 67126943, XR 17.04X3.53, 291XR 17.04X3.53, X-RING, VIERLIPPENDICHTUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4033*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3733*
€ 0,44423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.