Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291XR 15.54X2.62 Quad-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
38359_1702132_0001
38359_1702132_0001
Artikel-Nr.:
     8670-291XR 15.54X2.62
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67127832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
Technische Eigenschaften: Bauart: XR Außendurchmesser D: 20,78 mm Stärke s: 2,62 mm Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 15,54 mm Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Quad-Ring Shorehärte: 70
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
20,78 mm
Bauart:
XR
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
15,54 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
2,62 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Quad-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: 291XR 15.54X2.62, 67127832, X-RING, VIERLIPPENDICHTUNG, XR 15.54X2.62
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2167*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 470 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 940 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 1900 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.