Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291XR 14.00X1.78 Quad-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
38359_1702132_0001
38359_1702132_0001
Artikel-Nr.:
     8670-291XR 14.00X1.78
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67127784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
Technische Eigenschaften: Bauart: XR Außendurchmesser D: 17,56 mm Stärke s: 1,78 mm Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 14 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Quad-Ring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
17,56 mm
Bauart:
XR
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
14 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
1,78 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Quad-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: XR 14.00X1.78, 67127784, X-RING, VIERLIPPENDICHTUNG, 291XR 14.00X1.78
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4568*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4568*
€ 0,54359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.