Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291US-12,7X18X1,5 Schraubendichtung NBR 70, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eac4ba86adb40717d7551b519573dc40_600_600
eac4ba86adb40717d7551b519573dc40_600_600
7cc5fdf119984d466440285c3ebef90f_600_600
94200b12944f1f16650bedf2542afe85_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291US-12,7X18X1,5
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67035454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 18 mm Bauart: US Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 12,7 mm Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: USIT-Ring Stärke s: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
18 mm
Bauart:
US
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
12,7 mm
Shorehärte:
70
Stärke s:
1,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
USIT-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, 67035454, 291US-12,7X18X1,5, US-12,7X18X1,5, MANSCHETTE, SCHRAUBENDICHTUNG, WELLENABDICHTUNG, NUTDICHTRING, SCHRAUBENKOPFDICHTUNG, PROFILRING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5153*
€ 0,61321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5053*
€ 0,60131
pro Stück
ab 220 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 440 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 890 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.