Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Härteprüfgerät zur Messung der Härte (ShoreA) von Weich-Elastomeren oder Elastomeren, mit Schleppzeiger zur besseren Ablesbarkeit des Spitzenwertes. (1 Härteeinheit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
durometer_TK6900.jpg
durometer_TK6900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-291TK6900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TK6900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Bedienung: Achtung: Drücken SIe den Eindringkörper des Durometers nie in empfindliche Oberflächen ein. Verhindern Sie, daß das  Gerät in Kunderhände gelangt. Die 0-Position des Zeigers ist leicht einstellbar. Lösen Sie dazu die am rechten Gehäuserand befindliche Schraube. Drehen Sie den Gehäuserand dann so ein, dass die Anzeigenadel auf der "0" steht. Schrauben Sie nundie am rechten Gehäuserand befindliche Schraube wieder fest. Messung: Halten Sie das Durometer in vertikaler Richtung über die zu messende Oberfläche. Drücken Sie dann stoßfrei gegen die zu messende Oberfläche, sodass die untere Durometer-Auflagefläche die zu messende Oberfläche komplett berührt. Lesen Sie nun die Messuhr ab. Technische Daten: Anpresskraft                                0 ... 12,5 N Eindringkörper                              35° (nach ShoreA) Uhrendurchmesser                      60 mm Gesamtlänge                             111 mm Anzeigebereich                           0 ... 100 Messbereich                               5 ... 95 Fehlergrenze                                + - 2 Skalenteilung                              1 Schleppzeiger                              ja Gewicht                                       152 g
Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät, TK6900, GUMMI, FPM, MESSUHR NBR, EPDM, FKM, MESSUHR ELASTOMER, NBR, 291TK6900, VITON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 13 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.