Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-80X92X8,6 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-80X92X8,6
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67080850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 92 mm Bauart: SNI 30 Breite: 8,6 mm Innendurchmesser d: 80 mm Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Werkstoff: TPU Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 92 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
92 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
8,6 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
80 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
92 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nullring dichtomatik, 0-ring, o-ring pu, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, 291SNI30-80X92X8,6, SNI30-80X92X8,6, 67080850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4233*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,8533*
€ 6,96543
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,6833*
€ 6,76313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5033*
€ 6,54893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3633*
€ 6,38233
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,4233*
€ 5,26373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.