Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-63X75X8,7 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-63X75X8,7
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67116125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Bauart: SNI 30 Breite: 8,7 mm Innendurchmesser d: 63 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Außendurchmesser D: 75 mm Stärke s: 75 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
75 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
8,7 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
63 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
75 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nutring 63 x 75 x 8,5, 0-ring, nullring dichtomatik, 291SNI30-63X75X8,7, EINFACHWIRKEND, 67116125, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, SNI30-63X75X8,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,8999*
€ 4,64088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8799*
€ 4,61708
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7599*
€ 4,47428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7099*
€ 4,41478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5899*
€ 4,27198
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 290 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 440 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.