Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-60X70X10 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-60X70X10
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67015986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
stangendichtung 60x70x10
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 70 mm Bauart: SNI 30 Breite: 10 mm Innendurchmesser d: 60 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Ausführung: asymmetrisch Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 70 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
70 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
10 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
60 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
70 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: nutring, nutring ru, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, 291SNI30-60X70X10, 67015986, SNI30-60X70X10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7978*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,7678*
€ 4,48368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7178*
€ 4,42418
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,6178*
€ 4,30518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5478*
€ 4,22188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4178*
€ 4,06718
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,7978*
€ 3,32938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.