Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SNI30-55X65X13,5 Nutring asymmetrisch TPU 95 Shore, Hauptdichtlippe innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
b4fdb22b364e1e8ac31068a07561a75a_600_600
d3d88ccd6ef9e36c1a0be0d8d1808050_600_600
964b7b93bcb0e4a92f20396d7f4f4b02_600_600
23132f1f5f1e225cb315c2de92049879_600_600
873cace8045a82e9b0bacfda044e8fbd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SNI30-55X65X13,5
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67171118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: asymmetrisch Außendurchmesser D: 65 mm Bauart: SNI 30 Breite: 13,5 mm Innendurchmesser d: 55 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 65 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Außendurchmesser D:
65 mm
Bauart:
SNI 30
Breite:
13,5 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
55 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
65 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nutring 55x65x12, 0-ring, nullring dichtomatik, SNI30-55X65X13,5, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, ASYMMETRISCH, 291SNI30-55X65X13,5, 67171118
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,5626*
€ 4,23949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5126*
€ 4,17999
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4826*
€ 4,14429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3426*
€ 3,97769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2426*
€ 3,85869
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 490 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.